8-mm-klinge Sekskantet topnøgle, Nøglestørrelse: 5,5mm

Art.-nr.: 659880 5,5
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 5,5 mm
Hel længde 90 mm
Nyttelængde 74 mm
Drivprofil Sekskant-topnøgle
Klinge-⌀ 8 mm
Produkttype Skruetrækkerindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 659880 5,5
EAN/GTIN 7610733220595
Producentnummer 225.F 5,5

Betegnelse

Udførelse:

Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed.
Forniklet og forkromet overflade.

Passer til:

Drejningsmomentskruetrækker nr. 659906 (op til kat. 53), 659908 (op til kat. 53) og 659911 str. 1600 (op til kat. 48), og 659912 str. 1600; nr. 659957 str. 1600; nr. 659958 str. 1600 og skruetrækkersæt nr. 667625; 667645.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven