8-mm-klinge Sekskantet topnøgle 12 mm

Art.-nr.: 659880 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
24 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Nøglestørrelse 12 mm
    Hel længde 170 mm
    Nyttelængde 154 mm
    Drivprofil Sekskant-topnøgle
    Klinge-⌀ 8 mm
    Produkttype Skruetrækkerindsats

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 659880 12
    EAN/GTIN 7610733220663
    Producentnummer 225.F 12

    Betegnelse

    Udførelse:

    Klinger i krom-vanadium-specialstål med højest mulig hårdhedog særlig sejhed.
    Forniklet og forkromet overflade.

    Passer til:

    Drejningsmomentskruetrækker nr. 659906 (op til kat. 53), 659908 (op til kat. 53) og 659911 str. 1600 (op til kat. 48), og 659912 str. 1600; nr. 659957 str. 1600; nr. 659958 str. 1600 og skruetrækkersæt nr. 667625; 667645.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven