Elektronisk momentskruetrækker, Maks. moment: 300cNm

Art.-nr.: 659005 300
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 670,49 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (cNm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Drivfirkant: 1/4
  • Målenøjagtighed, moment: ±4
  • Interface: USB-interface
  • Bitholder: F 6,3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 300 cNm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Drivfirkant 1/4 tommer
Målenøjagtighed, moment ±4 %
Interface USB-interface
Bitholder F 6,3
Testprotokol Producentens testrapport
Serie TORSIOTRONIC
Samlet længde L 317 mm
Momentområde 0,3 Nm - 3 Nm
Momentområde 30 cNm - 300 cNm
Opløsning 0,1 cNm
Vægt 679 g
Display digital
Udløsningsindikering akustisk; haptisk; optisk
Udløsningsprincip mekanisk glidekobling
Tilslutningsform Drivfirkant (skraldenøgle)
Måleværktøj elektronisk
Data, kan logges ja
Indstilling af udløsningsværdi digital, justérbar
Feedback visning; udløsning; akustisk signal
Reverserbar aflæsning Nm; cNm; lbfin; lbfft; ozfin
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 3,6 V
Akku-kapacitet 2,6 Ah
Batteri, udskifteligt ja
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 659005 300
EAN/GTIN 4018754299409
Producentnummer 96510730
Producent STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Integreret bitskrald med 80 tænder til en arbejdsvinkel på bare 4,5°. Dette muliggør præcist arbejde på svært tilgængelige forskruninger.
Mekanik med kuglemekanisme udløser hørbart og mærkbart ved opnåelse af det ønskede omdrejningsmoment. Efter udløsning forhindrer glidemekanismen utilsigtet overskridelse af det indstillede tilspændingsmoment og for stærk stramning af skruen.
Ergonomisk formet konvekst greb muliggør utrætteligt arbejde. Der er integreret en 1/4 tomme drivfirkant i skaftenden. Modstandsdygtig over for olie, fedt, brændstoffer og bremsevæsker.
  • Tre driftstilstande og optisk, akustisk og mærkbart stopsignal.
  • Lagringskapacitet: Op til 2500 måleværdier.
  • Måledataene kan udlæses og dokumenteres på terminaler via et integreret micro-USB-interface.
  • Lyst og batteribesparende OLED-farvedisplay.

Måleenheder: cNm, Nm, lbfft, lbfin, ozf·in

Anvendelse:

Momentkontrol; kontrolleret skruetilspænding ved enkelt-forskruninger eller små serier.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Leveringsomfang:

Inklusive lithium-ion-akku 3,6 V / 2,6 Ah type 18650 (ekstern opladning), software SENSOMASTER 4, micro-USB på USB-A-kabel, bitholder (sekskantet udgang D 6,3; 1/4 tomme). I kunststofkuffert.

Bemærk:

Passende lader og ladeadapter fås på forespørgsel. Ekstra akkuer fås under nr. 081574 str. 2600 eller alternativ str. 3500.

Downloads og dokumenter

Fra samme serie "TORSIOTRONIC" Se alle

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven