Momentskruetrækker TORSIOMAX nr. 775 10-50 in-lb sekskant 1/4″.

Art.-nr.: 51460050
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
Produkttype Momentskruetrækker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 51460050
EAN/GTIN 4018754142279
Producentnummer 51460050
L-nummer L60010 2073

Betegnelse

Beskrivelse:

  • udløsning
  • Til momentstyret skruetilspænding i CN·m og·lb området
  • Til enkelt- og seriedragter
  • Tilspænding i venstre og højre side
  • Med 1/4″ unbrakonøgle (F 6,3 din 3126/ISO1173)
  • Trinløs indstilling via mikrometer skala (roterende skala)
  • Frigørelseskoblingen forhindrer overskrivning af de indstillede værdier
  • Håndtagets form og overflade muliggør en sikker overførsel af drejningsmoment
  • Certifikat i henhold til din en ISO 6789-2:2017
Vis afvigelse ± 6%

Egenskab:

  • Gr.: a/50 2)
  • Indvendig sekskant [tommer]: 1/4 ″
  • Længde [mm): 205 mm
  • Måleområde cN-m: 10-50 cN·m
  • Måleområde in-lb: 10-50 in·lb
  • Skalainddeling [E1]: 0,25 in·lb
  • Vægt: 440 g

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven