{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Bredde b | 29 mm | |
Højde h | 17,9 mm | |
Serie | 725B | |
Varig belastningsevne | 40 Nm | |
Antal tænder | 30 | |
Centermål S | 28 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Bitholder | 5/16 tommer | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Skralde, reverserbar | ja | |
Værktøj med skraldefunktion | ja | |
Produkttype | Bitskralde til indstiksværktøj |
Artikelnummer | 657940 5/16 | |
EAN/GTIN | 4018754154715 | |
Producentnummer | 58255005 |