{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Bredde b | 22 mm | |
Højde h | 13,6 mm | |
Serie | 725B | |
Varig belastningsevne | 40 Nm | |
Antal tænder | 22 | |
Centermål S | 17,5 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Bitholder | 1/4 tommer | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Skralde, reverserbar | ja | |
Værktøj med skraldefunktion | ja | |
Produkttype | Bitskralde til indstiksværktøj |
Artikelnummer | 657940 1/4 | |
EAN/GTIN | 4018754140794 | |
Producentnummer | 58255004 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Bitskralde til indstiksværktøj 1/4 tommer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
122 styk på lager
581,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.681 styk på lager
378,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 22 | 17,5 |
Højde h | 13,6 | 12,4 |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
Antal tænder | 22 | 60 |
Værktøj med skraldefunktion | ja | ja |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Bitskralde til indstiksværktøj | Bitskralde til indstiksværktøj |