{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Bredde b | 42 mm | |
Højde h | 10 mm | |
Nøglestørrelse | 19 mm | |
Centermål S | 25 mm | |
Indstiksskaft | 14×18 mm | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657800 2-19 | |
EAN/GTIN | 4018754033980 | |
Producentnummer | 58214019 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Gaffel-indstiksnøgle, Type-nøglestørrelse: 2-19mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
202 styk på lager
308,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
286 styk på lager
229,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 42 mm | 40,6 mm |
Indstiksskaft | 14×18 mm | 14×18 mm |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | forkromet (beskyttet mod afskalning) |
Nøglestørrelse | 19 mm | 19 mm |
Centermål S | 25 mm | 25 mm |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |