Gaffel-indstiksnøgle 2-19 mm

Art.-nr.: 657792 2-19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
309 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type-nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Bredde b 40,6 mm
Højde h 9 mm
Nøglestørrelse 19 mm
Centermål S 25 mm
Indstiksskaft 14×18 mm
Materiale Krom-vanadium-stål
Overflade forkromet (beskyttet mod afskalning)
Produkttype Gaffel-indstiksnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 657792 2-19
EAN/GTIN 4062406277475
Producentnummer 657792 2-19

Betegnelse

Udførelse:

Sænksmedet; alle værktøjer med stikforbindelse = rektangulært skaft med fjedrende holdestift. Dermed garanteres det, at indstiksværktøjet sidder sikkert og fast på momentnøglen.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgle med firkantholdere.

Bemærk:

Vær opmærksom på indstiksværktøjets stikmål og afstem det med justeringsværktøjet (se testprotokol/betjeningsvejledningen for den anvendte momentnøgle). Ved afvigelse skal der gennemføres centermålkorrektion!

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven