{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Bredde b | 22 mm | |
Højde h | 5 mm | |
Nøglestørrelse | 8 mm | |
Serie | 731/10 | |
Centermål S | 17,5 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657800 1-8 | |
EAN/GTIN | 4018754033805 | |
Producentnummer | 58211008 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Gaffel-indstiksnøgle, Type-nøglestørrelse: 1-8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
285,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
202,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indstiksskaft | 9×12 mm | 9×12 mm |
Højde h | 5 mm | 5,7 mm |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | forkromet (beskyttet mod afskalning) |
Centermål S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Materiale | Chrome-Alloy-Steel | Krom-vanadium-stål |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle | Gaffel-indstiksnøgle |