{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Bredde b | 31,5 mm | |
Højde h | 7,7 mm | |
Nøglestørrelse | 14 mm | |
Centermål S | 20 mm | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Overflade | forkromet (beskyttet mod afskalning) | |
Produkttype | Gaffel-indstiksnøgle |
Artikelnummer | 657792 1-14 | |
EAN/GTIN | 4062406277369 | |
Producentnummer | 657792 1-14 |