{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | Safe-Torque A 2 Set 1 | |
Maks. moment | 12 cNm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±10 % | |
Bitholder | D 6,3; F 6,3 | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | Safe-Torque | |
Samlet længde L | 244 mm | |
Momentområde | 2 Nm - 12 Nm | |
Momentområde | 2 lbfft - 9 lbfft | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 0,1 Nm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk glidekobling | |
Tilslutningsform | bitholder 1/4 tomme | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgler; Skruetrækkere til Phillips-skruer; Sekskantskruetrækkere; Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle | 5,5-13 mm | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 657776 12 | |
EAN/GTIN | 4013288223043 | |
Producentnummer | 05075832001 |