Momentnøgle „Safe-Torque A 2” med 1/4 tomme bitholder og skala, Maks. moment: 12Nm

Art.-nr.: 657774 12
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Kan leveres med det samme

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±10
  • Bitholder: D 6,3; F 6,3
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Safe-Torque A 2
Maks. moment 12 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±10 %
Bitholder D 6,3; F 6,3
Testprotokol Producentens testrapport
Serie Safe-Torque
Samlet længde L 244 mm
Hovedbredde b 31,6 mm
Hovedhøjde h 23,7 mm
Momentområde 2 Nm - 12 Nm
Momentområde 2 lbfft - 9 lbfft
Skalainddeling 1 delstreg = 0,1 Nm
Vægt 552 g
Display analog
Udløsningsindikering akustisk; akustisk
Udløsningsprincip mekanisk glidekobling
Tilslutningsform bitholder 1/4 tomme
Måleværktøj Mekanisk
Knækfunktion nej
Slipperfunktion ja
QuickRelease/hurtigskiftefunktion nej
Slæbeviser nej
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm; lbfft
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Produkttype Momentnøgler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 657774 12
Kopier
EAN/GTIN 4013288223036
Kopier
Producentnummer 05075801001
Kopier
Producent Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Den særlige udløsermekanisme med glidefunktion forhindrer på sikker vis utilsigtet overspænding. Nem indstilling og sikring af den ønskede momentværdi med hør- og mærkbar fastlåsning ved opnåelse af skalaværdierne. Takket være finfortandingen med 72 tænder muliggør en lav returvinkel på 5°.
Med 1/4 tomme bitholder.

Fordel:

Torque Lock-funktion: Momentfunktionen kan deaktiveres – værktøjet kan derfor også bruges som standardskralde med høje løsnemomenter og anvendelser med defineret drejevinkel.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen. Den særlige glidende udløsermekanisme sikrer, at de indstillede momentværdier ikke overskrides.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere