Momentnøgle med knækfunktion uden skala, Maks. moment: 5Nm

Art.-nr.: 657750 5
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 356,11 DKK /stk.
  • 1.020,64 DKK /stk.
  • 356,11 DKK /stk.
  • 1.504,88 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±4
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 5 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±4 %
Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 145 mm
Momentområde 0,5 Nm - 5 Nm
Vægt 220 g
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] 17,5 mm
Holder til indstiksværktøj 9×12 mm
Udløsningsindikering akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform til indstiksværktøj (firkantsholder)
Måleværktøj Mekanisk
Knækfunktion ja
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi forudindstillet
Standard DIN EN ISO 6789
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] 120 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 137,5 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 657750 5
EAN/GTIN 4045197514547
Producentnummer 657750 5

Betegnelse

Udførelse:

Enarmet momentnøgle uden skala. Indstilling af nøglen via momentnøgletester. Den vinklede udløsningsmekanisme fjerner stort set risikoen for overspænding. Venstrespænding ved at vende indsatsværktøjet om.

Funktion:

Når det indstillede moment nås, mærkes det tydeligt, og nøglen er omgående klar til brug igen. Takket være knækmekanismen bliver brugeren gjort tydeligt opmærksom på, at den indstillede værdi er nået.

Anvendelse:

Til kontrolleret skruetilspænding med forudindstillet moment ved seriearbejder.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Nøjagtighed:

±4% af den indstillede værdi.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Passende indstiksværktøj nr. 657582657950.
Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Momentnøgle med knækfunktion uden skala, Maks. moment: 5Nm

Momentnøgle med knækfunktion uden skala, Maks. moment: 5Nm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
140 styk på lager
1.478,81  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
29 styk på lager
1.974,22  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
2.525,52  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
102 styk på lager
2.413,77  DKK
plus moms plus fragt
Reverserbar aflæsning Nm Nm Nm Nm; lbfin
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding Højre- og venstrespænding Højrespænding Højrespænding
Vægt 220 g 290 g 235 g 190 g
Maks. moment 5 Nm 5 Nm 5 Nm 5 Nm
Indstilling af udløsningsværdi uden indstillingsskala (kræver testapparat) med indstillingsskala med indstillingsskala uden indstillingsskala (kræver testapparat)
Feedback udløsning udløsning udløsning udløsning
Produkttype Momentnøgle Momentnøgle Momentnøgle Momentnøgle

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven