{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 5 Nm | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±6 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 185 mm | |
Momentområde | 1 Nm - 5 Nm | |
Vægt | 190 g | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Udløsningsindikering | optisk; akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk glidekobling | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | uden indstillingsskala (kræver testapparat) | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfin | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | forudindstillet | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 134 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657766 5 | |
EAN/GTIN | 4045197891631 |