{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Drivfirkant | 1/4 tommer | |
Bredde b | 25 mm | |
Højde h | 15,3 mm | |
Varig belastningsevne | 30 Nm | |
Centermål S | 17,5 mm | |
Antal tænder | 52 | |
Indstiksskaft | 9×12 mm | |
Materiale | Krom-vanadium-stål | |
Reverserbar skraldenøgle | ja | |
Skralde med uddriver | nej | |
Produkttype | Skralde |
Artikelnummer | 657630 1-1/4 | |
EAN/GTIN | 4062406278328 | |
Producentnummer | 657630 1-1/4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Indstiksskralde 1-1/4 tommer
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
790 styk på lager
378,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
721 styk på lager
600,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Bredde b | 25 | 25 |
Varig belastningsevne | 30 | 30 |
Indstiksskaft | 9×12 | 9×12 |
Skralde med uddriver | nej | ja |
Centermål S | 17,5 | 21 |
Antal tænder | 52 | 48 |
Produkttype | Skralde | Skralde |