Gaffelpåsætningsværktøj 5,5 mm

Art.-nr.: 657323 5,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Bredde b 13 mm
    Højde h 3 mm
    Nøglestørrelse 5,5 mm
    Centermål S 25 mm
    Indstiksskaft ⌀ 6 mm
    Produkttype Gaffel-indstiksnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 657323 5,5
    EAN/GTIN 4580135821672
    Producentnummer SH6DX5.5

    Betegnelse

    Anvendelsesdata:

    Forklaring til tegningen og formlen:

    l1 = armlængde uden indstiksværktøj
    l2 = justeret centermål på momentnøglen
    l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
    l4 = indstiksværktøjets centermål
    L = værktøjets samlede længde
    T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
    T2 = det foreskrevne drejningsmoment

    Passer til:

    Momentnøgler: Nr. 657320 str. 2 og 5

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven