Gaffelpåsætningsværktøj 17 mm

Art.-nr.: 657323 17
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde b 27 mm
Højde h 5 mm
Nøglestørrelse 17 mm
Centermål S 25 mm
Indstiksskaft ⌀ 6 mm
Produkttype Gaffel-indstiksnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 657323 17
EAN/GTIN 4580135821795
Producentnummer SH6DX17

Betegnelse

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Passer til:

Momentnøgler: Nr. 657320 str. 2 og 5

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven