{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 200 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±4 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | MANOSKOP® 730 Quick | |
Momentområde | 40 Nm - 200 Nm | |
Momentområde | 30 lbfft - 145 lbfft | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 5 Nm | |
Vægt | 1.250 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 25 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Knækfunktion | nej | |
Slipperfunktion | nej | |
QuickRelease/hurtigskiftefunktion | nej | |
Slæbeviser | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 435 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 460 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657105 200 | |
EAN/GTIN | 2050002047228 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle med reverserbar løs skralde 200 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
258 styk på lager
3.277,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
143 styk på lager
1.504,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Holder til indstiksværktøj | 14×18 | 14×18 |
Målenøjagtighed, moment | ±4 | ±3 |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | til indstiksværktøj (firkantsholder) |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | med indstillingsskala |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 25 | 25 |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 435 | 398 |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 460 | 423 |