Momentnøgle QuickSelect uden indsatsværktøj 100 Nm

Art.-nr.: 657094 100
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.020,64 DKK /stk.
  • 423,15 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±3
  • Værktøj, kan udskiftes: Indstiksværktøj
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 100 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±3 %
Værktøj, kan udskiftes Indstiksværktøj
Testprotokol Producentens testrapport
Serie MANOSKOP® 730N
Samlet længde L 386 mm
Momentområde 20 Nm - 100 Nm
Momentområde 15 lbfft - 75 lbfft
Skalainddeling 1 delstreg = 0,5 Nm
Vægt 988 g
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] 17,5 mm
Holder til indstiksværktøj 9×12 mm
Display analog
Udløsningsindikering akustisk; haptisk
Udløsningsprincip mekanisk kortvejsudløsning
Tilslutningsform til indstiksværktøj (firkantsholder)
Måleværktøj Mekanisk
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi med indstillingsskala
Feedback udløsning
Reverserbar aflæsning Nm; lbfft
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi justerbar
Norm DIN EN ISO 6789
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] 336 mm
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 353,5 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 657094 100
EAN/GTIN 4018754139521
Producentnummer 50181010

Betegnelse

Udførelse:

Stabil, kompakt, enarmet momentnøgle; kan forudindstilles efter skala og er selvudløsende. Samme nøjagtighed også efter tusindvis af tilspændinger, da der er brugt materiale af høj kvalitet til alle sliddele, og da den bøjelige stang kun belastes kortvarigt ved brug. Hus og greb i stabilt rektangulært rør. Justerbare skalaer. Venstrespænding ved at vende indstiksværktøjet om.
Uden indsatsværktøj (grundmodel); passende indstiksværktøj nr. 657582657950.
Måleenheder: Nm, lbfft.

Fordel:

  • Ergonomisk formet 2K-greb, modstandsdygtig over for aggressive væsker som brændstof, Skydrol osv.
  • Indstillingsskalaen er dækket af glas, så den er beskyttet mod snavs og skader.
  • Hurtig, præcis og sikker indstilling: Indstillingsknappen drejes, den ønskede værdi indstilles med “Drehen” og gemmes med “Drücken”. Indstillingsknappen er let at bevæge, da der ikke er fjedermodstand i den.

Funktion:

Når den indstillede værdi nås, udløses et signal, der kan høres og mærkes, og nøglen er omgående klar til brug igen.

Anvendelse:

Da momentet hurtigt kan ændres, er nøglen ideel til reparationer og mindre serier.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven