{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 200 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | MANOSKOP® 730N | |
Momentområde | 40 Nm - 200 Nm | |
Momentområde | 30 lbfft - 150 lbfft | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 1 Nm | |
Vægt | 1.490 g | |
Justeret centermål ved momentnøgle [l2] | 25 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Holder til indstiksværktøj | 14×18 mm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | til indstiksværktøj (firkantsholder) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde uden indstiksværktøj [l1] | 424 mm | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 449 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 657092 200 | |
EAN/GTIN | 2050001017499 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle QuickSelect med firkantindsatsværktøj. 200 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
136 styk på lager
3.277,96 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
1.127,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Reverserbar aflæsning | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft |
Display | analog | analog |
Udløsningsindikering | akustisk ;haptisk | akustisk ;akustisk |
Vægt | 1.490 | 1.000 |
Maks. moment | 200 | 200 |
Skalainddeling 1 delstreg = | 1 | 1 |
Værktøj, kan udskiftes | Indstiksværktøj | Indstiksværktøj |