{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 400 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±2 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 802 mm | |
Momentområde | 100 Nm - 400 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 2,5 Nm | |
Vægt | 5.100 g | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 701 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 656500 400 | |
EAN/GTIN | 4000896025466 | |
Producentnummer | 6143-1CT |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Momentnøgle med reverserbar skralde 400 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7 styk på lager
6.257,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18 styk på lager
4.723,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drivfirkant | 3/4 | 3/4 |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Skalainddeling 1 delstreg = | 2,5 | 2,5 |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | med indstillingsskala |
Feedback | udløsning | udløsning |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | justerbar |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle |