{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 1.600 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Samlet længde L | 2.455 mm | |
Momentområde | 600 Nm - 1.600 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 5 Nm | |
Vægt | 14.000 g | |
Drivfirkant | 1 tommer | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; haptisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skraldenøgle) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 2.347 mm | |
Produkttype | Momentnøgle |
Artikelnummer | 656500 1600 | |
EAN/GTIN | 4000896155316 | |
Producentnummer | 6160-1CT |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Momentnøgle med reverserbar skralde 1600 Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
13.849,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
12.135,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udløsningsindikering | akustisk ;haptisk | akustisk ;haptisk |
Vægt | 14.000 | 16.000 |
Maks. moment | 1.600 | 1.600 |
Måleværktøj | Mekanisk | Mekanisk |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | med indstillingsskala |
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] | 2.347 | 2.304 |
Produkttype | Momentnøgle | Momentnøgle |