{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Producentbetegnelse | Click-Torque C 3 sæt 1 | |
Maks. moment | 200 cNm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Tilspændingsretning | Højrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±3 % | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Serie | Click-Torque | |
Samlet længde L | 510 mm | |
Momentområde | 40 Nm - 200 Nm | |
Momentområde | 30 lbfft - 146 lbfft | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 1 Nm | |
Skalainddeling 1 delstreg = | 100 cNm | |
Display | analog | |
Udløsningsindikering | akustisk; akustisk | |
Udløsningsprincip | mekanisk kortvejsudløsning | |
Tilslutningsform | Drivfirkant (skralde) | |
Måleværktøj | Mekanisk | |
Moment, fast indstillet | nej | |
Data, kan logges | nej | |
Indstilling af udløsningsværdi | med indstillingsskala | |
Feedback | udløsning | |
Reverserbar aflæsning | Nm; lbfft | |
Målemetode | Moment | |
Justeringsmulighed udløsningsværdi | justerbar | |
Standard | DIN EN ISO 6789 | |
Drivprofil | Unbrakonøgle; 6-kant-hoved; Skruetrækkere til TORX®-skruer | |
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle | 10-19 mm | |
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle | 6-10 mm | |
Produkttype | Momentskruetrækker |
Artikelnummer | 656300 200 | |
EAN/GTIN | 4013288204691 | |
Producentnummer | 05075680001 |