Momentnøgle med skalamåleur 2100 Nm

Art.-nr.: 655500 2100
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±3
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 2.100 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Målenøjagtighed, moment ±3 %
Testprotokol Producentens testrapport
Samlet længde L 2.140 mm
Momentområde 200 Nm - 2.100 Nm
Skalainddeling 1 delstreg = 20 Nm
Vægt 12.000 g
Drivfirkant 1 tommer
Display analog
Udløsningsindikering optisk
Tilslutningsform Drivfirkant (skraldenøgle)
Måleværktøj Mekanisk
Knækfunktion nej
Slipperfunktion nej
QuickRelease/hurtigskiftefunktion nej
Slæbeviser ja
Data, kan logges nej
Indstilling af udløsningsværdi Slæbeviser
Feedback visning
Reverserbar aflæsning Nm
Målemetode Moment
Justeringsmulighed udløsningsværdi ikke justérbar
Norm DIN EN ISO 6789
Armlængde inklusive værkkalibreringsstikmål [l3] 2.000 mm
Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 655500 2100
EAN/GTIN 2050001017031
Producentnummer DBE2100N-S

Betegnelse

Udførelse:

Enarmet; slank konstruktion med letlæseligt skala-måleur. Enheden helt i stål, forkromet med fast drivfirkant til topnøglehoveder.
Måleenhed: Nm.

Funktion:

Aflæsning af den opnåede værdi under arbejdsprocessen på måleuret. Slutværdien kan fastholdes på displayet til senere aflæsning via slæbeviseren.

Anvendelse:

Til kontrolleret enkelttilspænding af skruer samt til kontrolmålinger.

Norm:

Godkendt iht. DIN EN ISO 6789.

Anvendelsesdata:

Forklaring til tegningen og formlen:

l1 = armlængde uden indstiksværktøj
l2 = justeret centermål på momentnøglen
l3 = armlængde inklusive fabrikskalibreringscentermål
l4 = indstiksværktøjets centermål
L = værktøjets samlede længde
T1 = drejningsmoment, der skal indstilles
T2 = det foreskrevne drejningsmoment

Bemærk:

Målenøjagtigheden for drejningsmomentet er først garanteret fra det kalibrerede drejningsmomentområde iht. DIN EN ISO 6789.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven