Elektronisk momentnøgletester „TruCheck™ 2 Plus“ 30 Nm

Art.-nr.: 654476 30
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 34,49 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 1.002,01 DKK /stk.
  • 5.356,48 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
22 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Interface: USB-interface
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 30 Nm
Tilspændingsretning Højrespænding
Målenøjagtighed, moment ±1 %
Interface USB-interface
Testprotokol Producentens testrapport
Måleområde 1,5 Nm - 30 Nm
Displayenhed, bredde 175 mm
Displayenhed, højde 64 mm
Displayenhed, dybde 72 mm
Vægt 1,4 kg
4-kantadapter 1/4 tommer; 3/8 tommer
Udvendig sekskant 10 mm
Energiforsyning Med kabel
Nominel spænding 100 V - 240 V
Produkttype Momenttestapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 654476 30
EAN/GTIN 5060922236128
Producentnummer 43519

Betegnelse

Udførelse:

  • 3 anvendelsesmåder: Medløbende visning (Track), knækpunktregistrering (First Peak), spidsværdivisning (Final-Peak).
  • Let angivelse af ønsket moment med tolerancer.
  • LCD-display. LED-baggrundsbelysning giver god læsbarhed i arbejdsområder med dårlig belysning.
  • Den indbyggede micro-USB-2.0-tilslutning muliggør strømforsyning og dataoverførsel.
  • Displayvisning på 12 sprog.
  • Mulighed for lagring af op til 15 målmomenter.
  • Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.

Fordel:

Hurtig og let læsbar statusvisning ved farveskift på displayet (rød, gul, grøn). Mulighed for enkel overførsel af måledata via USB-interface.

Anvendelse:

Indstilling og kontrol af momentnøgler med udløsning, visning og højredrejende momentnøgler.
Indstilling af momentskruetrækkere og -nøgler både med og uden skala.

Nøjagtighed:

Procentuelle måleværdifejl ±1%.

Leveringsomfang:

USB-strømforsyning (EU/UK/US/AUS), micro-USB 2.0-kabel, i stabil kunststofkuffert.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven