Elektronisk momentnøgletester „TruCheck™ 2 Plus“ 3 Nm

Art.-nr.: 654476 3
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 33,15 DKK /stk.
    Tag hensyn til:

    Bemærk: Skriftstørrelsens læselighed kan hæmmes på grund af tegnantallet.

    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 901,44 DKK /stk.
  • 5.147,88 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højrespænding
  • Målenøjagtighed, moment: ±1
  • Interface: USB-interface
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Maks. moment 3 Nm
    Tilspændingsretning Højrespænding
    Målenøjagtighed, moment ±1 %
    Interface USB-interface
    Testprotokol Producentens testrapport
    Måleområde 0,1 Nm - 3 Nm
    Displayenhed, bredde 175 mm
    Displayenhed, højde 72 mm
    Displayenhed, dybde 64 mm
    Vægt 1,4 kg
    4-kantadapter 1/4 tommer
    Udvendig sekskant 6,3 mm
    Energiforsyning Med kabel
    Nominel spænding 100 V - 240 V
    Produkttype Momenttestapparat

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 654476 3
    EAN/GTIN 5060207566636
    Producentnummer 43515

    Betegnelse

    Udførelse:

    • 3 anvendelsesmåder: Medløbende visning (Track), knækpunktregistrering (First Peak), spidsværdivisning (Final-Peak).
    • Let angivelse af ønsket moment med tolerancer.
    • LCD-display. LED-baggrundsbelysning giver god læsbarhed i arbejdsområder med dårlig belysning.
    • Den indbyggede micro-USB-2.0-tilslutning muliggør strømforsyning og dataoverførsel.
    • Displayvisning på 12 sprog.
    • Mulighed for lagring af op til 15 målmomenter.
    • Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.

    Fordel:

    Hurtig og let læsbar statusvisning ved farveskift på displayet (rød, gul, grøn). Mulighed for enkel overførsel af måledata via USB-interface.

    Anvendelse:

    Indstilling og kontrol af momentnøgler med udløsning, visning og højredrejende momentnøgler.
    Indstilling af momentskruetrækkere og -nøgler både med og uden skala.

    Nøjagtighed:

    Procentuelle måleværdifejl ±1%.

    Leveringsomfang:

    USB-strømforsyning (EU/UK/US/AUS), micro-USB 2.0-kabel, i stabil kunststofkuffert.

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven