Udførelse:
Til brug af mekaniske og digitale momentnøgler fra kendte mærker (ikke HCT) og skruetrækkere samt
HCT-momentnøgler. Indstilling og kontrol af momentnøgler med udløsning, visning
og højredrejende momentnøgler.
- Display: Stort, kontrastrigt lysende, vinkelstabilt 2,8 tommers TFT-display med dobbeltskala. Med hukommelsesindikator.
- Lagerplads: 1000 måleværdier med tidsstempel (inkl. dato og klokkeslæt) og 20 konfigurerbare testopgaver.
- Tilstande: Medløbende visning (Track), knækpunktregistrering (First-Peak) og spidsværdivisning (Peak-Hold). Ved brug sammen med en HCT-momentnøgle står der to andre tilstande til rådighed: Track-HCT og Peak-Hold-HCT. I den forbindelse vises HCT-momentnøglens og HCT-momenttestapparatets måleværdier på testapparatets display. De opnåede spidsværdier vises til sammenligning og analyseres automatisk.
- Montering: Kan fastgøres på jævne overflader (borde, vægge osv.) vha.4 skruer (M10).
- 3 udsparinger til sikker opbevaring af adaptere (forstørrelsesstykke).
- Dataudgang: Muligt via Bluetooth eller USB-C.
- Mulige trådløse anvendelser: HCT Windows-appen og HCT Mobile-appen. Testapparatet har en tovejs-grænseflade. Testapparatet kan også betjenes selvstændigt (uden app).
- Apps: For at kunne aktivere HCT Windows-appen skal der bruges en Bluetooth-dongle 49 8999 Stick (licens) Windows-app-software (http://ho7.eu/win-app-hct). HCT Mobile App fås gratis til iOS og Android.
- Radiogodkendelse: Momenttestapparatet med Bluetooth-interface har en gyldig radiogodkendelse i alle EU-lande, Schweiz, Norge, Tyrkiet og Storbritannien.
- Adgangskodebeskyttelse: er mulig som beskyttelse mod uautoriseret adgang i menuen (masterpassword) og til sikring af testopgaver. Desuden kan det indstilles, at det kun er muligt at fortsætte bearbejdningen ved forkert testudførelse efter indtastning af adgangskoden.
- Advarselssignaler: Optiske (farveændring på displayet) og akustiske (buzzer). Forvarselstidspunktet kan indstilles individuelt. Det akustiske advarselssignal kan deaktiveres efter ønske.
- Beskyttelsesklasse IP40
- Sprog: Tysk, engelsk, spansk, italiensk, fransk.
- Fabriksindstilling: Mulighed for nulstilling til fabriksindstilling.
- Visning af softwareversion med serienummer og dato for sidste kalibrering. Datoen for den næste kalibrering kan indstilles på momenttestapparatet.
Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.
Fordel:
Ved brug af HCT-momenttestapparatet i kombination med en HCT-momentnøgle:- Samtidig visning af HCT-momentnøglens og HCT-momenttestapparatets måleværdier på momenttestapparatets display.
- Visning og automatisk evaluering af topværdierne opnået med HCT-momentnøglen og HCT-momenttestapparatet.
- HCT-momentnøgler, der blokeres pga. overbelastning, kan genaktiveres vha. momenttestapparatet. (Efter aktivering anbefales det at kalibrere HCT-momentnøglerne).
HCT – Hoffmann Group Connected ToolsFordele ved radiotransmission med Bluetooth:
- Enkel dataoverførsel: Ved at trykke på knappen overføres måleresultatet direkte til din PC-anvendelse (f.eks. Excel eller Word) eller til din smartphone – uden brug af dongle.
- Bevægelsesfrihed: Ingen forstyrrende datatransmissionskabler.
- Mobilitet: Målinger kan gennemføres direkte på maskinen og trådløst overføres til din anvendelse.
- Sikker dataoverførsel: Ingen aflæsnings- eller overførselsfejl – mulighed for integration af flere måleapparater.
Opdater appens og Bluetooth-firmwaren på dine HCT-momentnøgler for at udnytte alle fordelene!GARANT app-firmware fra version 3.37, Bluetooth-firmware fra version 0.95.
HOLEX app-firmware fra version 1.1.10, Bluetooth-firmware fra version 1.3.6.
Funktion:
IP40: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 1 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.
Nøjagtighed:
Med uret og mod uret: +/- 1 %.
Leveringsomfang:
USB-C-datakabel(1,8 m), strømforsyning, landeadapter (type A, C, G og I), overensstemmelsesattest. Inklusive stabil kunststofkuffert.
Bemærk:
Passende yderligere adaptere fås under nr.
649550 og nr.
650006.
Den gratis smartphone-app kan bruges til at overføre den nyeste enhedssoftware til testapparat via Bluetooth for at aktivere kommende funktionsforbedringer.