{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Maks. moment | 350 Nm | |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | |
Interface | USB-interface; Bluetooth-port | |
Trådløs anvendelse | HCT Mobile App; HCT Windows App | |
Testprotokol | Producentens testrapport | |
Opløsning | 0,1 Nm | |
Måleområde | 20 Nm - 350 Nm | |
Displayenhed, bredde | 146 mm | |
Displayenhed, højde | 86 mm | |
Displayenhed, dybde | 161 mm | |
Vægt | 3 kg | |
Firkantholder | 1/2 tommer | |
Energiforsyning | Med kabel | |
Produkttype | Momenttestapparat | |
Beskyttelsesklasse IP | IP 40 | |
Serie | HCT |
Artikelnummer | 654410 350 | |
EAN/GTIN | 4062406141226 | |
Producentnummer | 654410 350 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Elektronisk momenttestapparat HCT, Maks. moment: 350Nm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
71 styk på lager
7.412,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
7.412,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Displayenhed, bredde | 146 mm | 146 mm |
Displayenhed, dybde | 161 mm | 161 mm |
Tilspændingsretning | Højre- og venstrespænding | Højre- og venstrespænding |
Energiforsyning | Med kabel | Med kabel |
Maks. moment | 350 Nm | 350 Nm |
Målenøjagtighed, moment | ±1 % | ±1 % |
Testprotokol | Producentens testrapport | Producentens testrapport |