Måletransducer, Maks. moment: 100Nm

Art.-nr.: 654255 100
plus moms plus fragt

Tilføje serviceydelse:

  • Tilføjelse af tjenester er kun tilgængelig med JavaScript. Kontakt din kontaktperson.
  • 1.847,58 DKK /stk.
  • 9.431,57 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. moment (Nm) Stykpris inkl. Moms
  • Tilspændingsretning: Højre- og venstrespænding
  • Testprotokol: Producentens testrapport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Maks. moment 100 Nm
Tilspændingsretning Højre- og venstrespænding
Testprotokol Producentens testrapport
Måleområde 2 Nm - 100 Nm
Vægt 2,5 kg
Firkantholder 3/8 tommer
Produkttype Momenttestapparat

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 654255 100
EAN/GTIN 4018754224395
Producentnummer 96521022

Betegnelse

Udførelse:

Høj nøjagtighed pga. måleværdibearbejdning og -digitalisering direkte i måletransduceren. Ikke følsom over for tværkraft takket være særligt flad konstruktion.

Passer til:

Værkstedstestapparat nr. 654250.

Bemærk:

Testapparat og måletransducer med flere måleområder fås på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven