Forbindelsesstift til indsatser, 1 1/2 tomme 7X75 mm

Art.-nr.: 653995 7X75
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    7 mm
    Længde 75 mm
    Produkttype Sikringsstift

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 653995 7X75
    EAN/GTIN 4991644507481
    Producentnummer 1701A

    Betegnelse

    Udførelse:

    Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
    Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

    Passer til:

    Indsatser 41 - 105 mm, forlængere, kardanled og forbindelsesstifter.

    Passer til:

    Toppe (størrelse): 41 − 90 mm
    u. Nr. 653960 − 3970

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven