Forbindelsesstift til indsatser, 1 1/2 tomme 7X110 mm

Art.-nr.: 653995 7X110
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀×længde (mm) Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

7 mm
Længde 110 mm
Produkttype Sikringsstift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 653995 7X110
EAN/GTIN 4991644507924
Producentnummer 1702A

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Passer til:

Indsatser 41 - 105 mm, forlængere, kardanled og forbindelsesstifter.

Passer til:

Toppe (størrelse): 105 mm

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven