Dobbeltsidet skruenøgle, massiv, sekskantet 24 x 26 mm

Art.-nr.: 6526870
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6526870
EAN/GTIN 4010886652688
Producentnummer 6526870
L-nummer L60160 1518

Betegnelse

Beskrivelse:

Svarende til DIN 896, form A, ISO 2236, ISO 1085
Med sekskantet skaft og gennemgående huller til brug med gaffelnøgle eller drejestift (nr. 626 S / nr. 26 RS-626 S)
Størrelse 6x7 og 8x9 uden gennemgående hul
Vanadiumstål 31CrV3, forkromet

Egenskab:

  • 26 RS: 26 RS-626 S 3
  • Dreje sekskant [metrisk]: 24,0 mm
  • diameter 1 [mm]: 32,5
  • Indsætningsdybde 1: 21,5 mm
  • Indstiksdybde 2: 23,5 mm
  • Samlet længde [mm]: 195 mm
  • Hoved Ø 1 [mm]: 33 mm
  • Hoved-Ø 2 [mm]: 35 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 24 x 26
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven