Trinnøgle 330 mm, d 11,7 + 13,7 + 16 mm

Art.-nr.: 6528220
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøglestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6528220
EAN/GTIN 4010886652824
Producentnummer 6528220
L-nummer L60160 4637

Betegnelse

Beskrivelse:

Vanadiumstål 31CrV3, forkromet, fuldstændig hærdet

Egenskab:

  • Udformning: fuldstændig hærdet
  • Rille Ø 1: 11,70 mm
  • Dyvelstift [mm] Ø 2: 13,70 mm
  • Låsestift-Ø 3: 16,00 mm
  • Samlet længde [mm]: 310 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet
  • 1000 V isoleret: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven