{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 46 mm | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
⌀ på udgangsside | 64,3 mm | |
Længde | 100 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 652210 46 | |
EAN/GTIN | 4991644413171 | |
Producentnummer | 16301M 46MM |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
IMPACT-top, 6-kantet, 3/4 tomme tyndt gods, lang, Nøglestørrelse: 46mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
469,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
69 styk på lager
235,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 64,3 mm | 67 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/4 tommer | 3/4 tommer |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | ja |
Længde | 100 mm | 63 mm |
Nøglestørrelse | 46 mm | 46 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |