{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 24 mm | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
⌀ på udgangsside | 36,8 mm | |
Længde | 100 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 652210 24 | |
EAN/GTIN | 4991644412983 | |
Producentnummer | 16301M 24MM |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
IMPACT-top, 6-kantet, 3/4 tomme tyndt gods, lang, Nøglestørrelse: 24mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
61 styk på lager
236,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
112,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
179,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 36,8 mm | 44 mm | 44 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/4 tommer | 3/4 tommer | 3/4 tommer |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | ja | ja |
Længde | 100 mm | 50 mm | 95 mm |
Nøglestørrelse | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |