Stiknøgle UD-profil 11 mm

Art.-nr.: 6512140
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6512140
EAN/GTIN 4010886651216
Producentnummer 6512140
L-nummer L60160 3317

Betegnelse

Beskrivelse:

Slank form, med frit bevægelig muffeende ende
Med hul til drejestifter nr. 26 D og nr. 26 RS (bestilles separat)
Chrome vanadium stål 31CrV3, forkromet
Brændte hoveder

Egenskab:

  • Udformning: Slank form, med frit bevægelig fatningsende
  • diameter 1 [mm]: 16,7
  • Indsats Ø 1: 16,7 mm
  • Samlet længde [mm]: 189 mm
  • Hovedhøjde 1 [mm]: 5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Bredde på tværs af flader [mm]: 11
  • Bredde på tværs af fladerne 1 [mm]: 11
  • 1000 V isoleret: ingen
  • 26 RS: ja
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven