Trin drejestift 190 mm, d 5 + 6 mm

Art.-nr.: 6219350
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Topnøglestift

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6219350
EAN/GTIN 4010886621936
Producentnummer 6219350

Betegnelse

Beskrivelse:

Vanadiumstål 31CrV3, forkromet, fuldstændig hærdet

Egenskab:

  • Udformning: fuldstændig hærdet
  • Rille Ø 1: 5,00 mm
  • Dyvelstift [mm] Ø 2: 6.00 mm
  • Samlet længde [mm]: 190 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål 31CrV3
  • Overflade: forkromet