IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme udførelse med tommemål 15/16 tommer

Art.-nr.: 650102 15/16
Rabat
79,19 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
170 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/8

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 15/16 tommer
Drivfirkant 3/8 tommer
⌀ på udgangsside 32 mm
Længde 30 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 650102 15/16
EAN/GTIN 4062406313197
Producentnummer 650102 15/16

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, bruneret overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven