IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme udførelse med tommemål 13/16 tommer

Art.-nr.: 650102 13/16
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
192 styk på lager
  • Drivfirkant: 3/8

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 13/16 tommer
Drivfirkant 3/8 tommer
⌀ på udgangsside 28 mm
Længde 30 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 650102 13/16
EAN/GTIN 4062406313173
Producentnummer 650102 13/16

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-molybdæn-stål, bruneret overflade.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Vælg variant og styktal

    Nøglestørrelse (tommer) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven