{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 8 mm | |
Drivfirkant | 3/8 tommer | |
⌀ på udgangsside | 13,8 mm | |
Længde | 30 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 650100 8 | |
EAN/GTIN | 4062406118808 | |
Producentnummer | 650100 8 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme, Nøglestørrelse: 8mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
169 styk på lager
42,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
303 styk på lager
36,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
341 styk på lager
43,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
575 styk på lager
85,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
703 styk på lager
98,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
859 styk på lager
46,71 DKK
30,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 13,8 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,8 mm | 12,5 mm | 14 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | Sekskant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | Sekskant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/8 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 1/4 tommer | 3/8 tommer |
egnet til anvendelse med maskiner | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Længde | 30 mm | 23 mm | 50 mm | 25 mm | 50 mm | 30 mm |
Nøglestørrelse | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |