IMPACT-top, 6-kantet, 3/8 tomme 7 mm

Art.-nr.: 650100 7
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
144 styk på lager
  • Drivfirkant: 3/8

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 7 mm
Drivfirkant 3/8 tommer
⌀ på udgangsside 12,5 mm
Længde 30 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
egnet til anvendelse med maskiner ja
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 650100 7
EAN/GTIN 4062406118792

Betegnelse

Udførelse:

Kraftig udformning specielt til brug på elektriske slagnøgler og trykluftslagnøgler. Med tværboring og ringnot til montering. Indvendig firkant iht. DIN 3121.
Af sikkerhedsmæssige årsager skal der ske fastgørelse med passende forbindelsesstift og gummiring.

Materiale:

Krom-mylobden-stål, bruneret overflade.
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
    Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven