GDMY 840F IC908 Sintrede, dobbeltsidede skær til aksial bearbejdning, notning og formdrejning af hårde emnematerialer.

Art.-nr.: 6492188
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6492188
    EAN/GTIN 7291075224665
    Producentnummer 6492188
    L-nummer L24100 201

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Indstik/drejning Skæreplader, skæredybde, maks. (CDX) 25 mm, skærebredde (CW) 8 mm, skærepladetykkelse (S) 6,4 mm

    Egenskab:

    • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 50 mm
    • Hovedfrigangsvinkel (AN) 7 grader
    • Hjørneradius (RE) 4 mm
    • Skæredybde, maks. (CDX) 25 mm
    • Skærebredde (med uret) 8 mm
    • Skæreskærets længde (INSL) 30 mm
    • Skæreskærets tykkelse (s) 6,4 mm
    • Dmin afstivning 65 mm

    Egnede produkter

    Værktøjsholdere

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven