TGMF 525 IC908 Tosidede skær til udvendig og indvendig bearbejdning

Art.-nr.: 6450096
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vendeskærsplatte til stikdrejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6450096
EAN/GTIN 7291075076073
Producentnummer 6450096
L-nummer L23940 1075

Betegnelse

Beskrivelse:

Afstikning/drejning Skær, skæredybde, maks. (CDX) 14,3 mm, skærebredde (CW) 5 mm

Egenskab:

  • Hjørneradius (RE) 2,5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 14,3 mm
  • Skærebredde (med uret) 5 mm
  • Skæreskærets længde (INSL) 17,75 mm
  • Dmin afstivning 20,5 mm

Egnede produkter

Værktøjsholdere

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven