TGDR 3232-5M Værktøjsholdere til udvendig bearbejdning

Art.-nr.: 2850093
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TOP-GRIP
Produkttype Skærholder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 2850093
EAN/GTIN 7291075075045
Producentnummer 2850093
L-nummer L23920 2466

Betegnelse

Beskrivelse:

Grooving/Turning Toolholder, skærebredde max (CWX) 5 mm, skærebredde min (CWN) 5 mm, samlet længde (OAL) 150 mm

Egenskab:

  • Skæredybde, maks. (CDX) 22 mm
  • Skærebredde maks. (CWX) 5 mm
  • Skærebredde min. (CWN) 5 mm
  • Funktionsbredde (WF) 29,8 mm
  • Hovedlængde (LH) 45 mm
  • Samlet længde (OAL) 150 mm
  • Skafthøjde (H) 32 mm
  • Skaftbredde (B) 32 mm

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "TOP-GRIP" Se alle