Skraldehoved, 3/4 tomme uden greb

Art.-nr.: 645000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 3/4

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Tilbud

    Sæt med prisfordel

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Drivfirkant 3/4 tommer
    Norm DIN 3122
    Hel længde 165 mm
    Antal tænder 36
    Materiale Chrome-Alloy-Steel
    Overflade forkromet
    Skraldehoved, bredde 70 mm
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 645000
    EAN/GTIN 4018754013425
    Producentnummer 15110000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Driv- /forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123, udvendig firkant iht. DIN 3120 B 20 med fjedrende stift, indvendig firkant iht. DIN 3120 D 20 med boring og afmonteringsknap.

    Norm:

    DIN 3122-D 20

    Materiale:

    Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Reservedele

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven