• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Topnøglesortiment, 3/4 tomme firkant 15 dele

Art.-nr.: 644100
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Drivfirkant: 3/4
  • Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 32-60

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 15
Drivfirkant 3/4 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle 32-60 mm
Emballage Stålpladekasse
Længde 575 mm
Bredde 220 mm
Højde 86 mm
Drivprofil 6-kant-hoved
Nøglestørrelse, mål metrisk
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 644100
EAN/GTIN 4018754080083
Producentnummer 96050103
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Udførelse:

Driv- /forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123, toppe iht. DIN 3124, udvendig firkant iht. DIN 3120-B 20 med fjedrende stift, indvendig firkant iht. DIN 3120-D 20 med boring og frigøringsknap.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha nikkelforkromning.

Leveringsomfang:

9 topnøgleindsatser
6 − 6-kant: Nr. 644500 str. 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60
1 glidehoved: Nr. 645500
1 vinkelled: 1 stk.
2 forlængere: Nr. 645400 200 og 400 mm
1 skraldehoved: Nr. 645000
1 greb: Nr. 646200
Opbevaring i: Stålpladekasse

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven