{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 30 mm | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
⌀ på udgangsside | 42 mm | |
Længde | 58 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 644500 30 | |
EAN/GTIN | 4018754008773 | |
Producentnummer | 05010030 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
6-kantet hoved, 3/4 tomme, Nøglestørrelse: 30mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
238 styk på lager
151,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
663 styk på lager
71,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
387 styk på lager
148,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 42 mm | 42 mm | 43,3 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/4 tommer | 3/4 tommer | 3/4 tommer |
Længde | 58 mm | 54 mm | 85 mm |
Nøglestørrelse | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |