{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 27 mm | |
Drivfirkant | 3/4 tommer | |
⌀ på udgangsside | 38,5 mm | |
Længde | 54 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 644500 27 | |
EAN/GTIN | 4018754008742 | |
Producentnummer | 05010027 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
6-kantet hoved, 3/4 tomme, Nøglestørrelse: 27mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
147,51 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
376 styk på lager
59,52 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
317 styk på lager
130,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 38,5 mm | 38 mm | 39,6 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle |
Drivfirkant | 3/4 tommer | 3/4 tommer | 3/4 tommer |
Længde | 54 mm | 52 mm | 85 mm |
Nøglestørrelse | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |