6-kantet hoved, 1/2 tomme isoleret 19 mm

Art.-nr.: 643840 19
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Nøglestørrelse (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Drivfirkant: 1/2

Sæt på favoritlisten

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nøglestørrelse 19 mm
Drivfirkant 1/2 tommer
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ på udgangsside 31 mm
Længde 56,5 mm
Drivprofil 6-kant-topnøgle
Produkttype Topnøgleindsats

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 643840 19
EAN/GTIN 4007555350198
Producentnummer 350198

Betegnelse

Udførelse:

Med kunststofisolering op til 1.000 volt iht. DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Bemærk:

Til arbejde med spænding op til 1000 volt. Kun helisolerede værktøjer (nr. 643810643841) må kombineres med hinanden i sikkerhedsområdet.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven