{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nøglestørrelse | 14 mm | |
Drivfirkant | 1/2 tommer | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
⌀ på udgangsside | 24,2 mm | |
Længde | 56,5 mm | |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | |
Produkttype | Topnøgleindsats |
Artikelnummer | 643840 14 | |
EAN/GTIN | 4007555350143 | |
Producentnummer | 350143 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kantet hoved, 1/2 tomme isoleret, Nøglestørrelse: 14mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
116,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
863 styk på lager
23,99 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.698 styk på lager
41,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
803 styk på lager
44,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
177 styk på lager
82,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
⌀ på udgangsside | 24,2 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 20,4 mm | 26 mm |
Drivprofil | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgle Surface Drive | 6-kant-topnøgle | 6-kant-topnøgler |
Drivfirkant | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer | 1/2 tommer |
Længde | 56,5 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Nøglestørrelse | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Produkttype | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats | Topnøgleindsats |